オフトレイル
オフトレイルの イベント・ノベルティ・行楽用品
オフトレイルの アウトドア・行楽用品
オフトレイルの ファニチャー
折りたたみ椅子 コンパクトチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68504348
品番
OFF-OTM002-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
収納袋付きの約3秒でポケットサイズにお折り畳める簡易椅子です。ポケットも付いています。
用途
アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として
付属品
収納袋
寸法(mm)
(商品)330×330×320
色
ブラック
質量(g)
530