メイン画像
サワフジ
サワフジの 店舗運営用品
サワフジの 荷物受け
メッシュバスケット大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
68504391
品番
MB-057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
バッグ、上着、手荷物入れに
用途
組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。
材質
ポリエステル、ポリエステルメッシュ、スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
約46.5×24.5×高さ41.5、収納時幅/約6
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません