メイン画像

MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 68504400 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 68504400 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 68504400 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 68504400 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 68504400 MB-058 レザー調ハンモック型 メッシュバスケット サワフジ 68504400

レザー調ハンモック型 メッシュバスケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード68504400 品番MB-058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

バッグ、上着、手荷物入れに

用途組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。 材質ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチール ブラック 耐荷重(kg)2 寸法(cm)約46.5×23.5×高さ42
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする