メイン画像
ミツギロン
ミツギロンの 標示スタンド・立札
ミツギロンの メッセージスタンド
スタスタンド INO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8台)
注文コード
68504427
品番
SF-99-INO
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
飛び出し注意に! イベントに! インパクト大のかわいい人型スタンド!
用途
インパクトのある人型デザインで、子供の飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーへの注意をうながします。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。移動・撤去も楽々!
2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連結可能。
反射シート付きで、夜間でも視認性が高く安全。
材質
PE、反射シート(PET)
寸法(mm)
(スタスタ)W445×D55×H755、(ビッグポリ台)Φ350×H170
色
インターナショナルオレンジ
質量(g)
(スタスタ)約950、(ビッグポリ台)約850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません