ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
帯電防止 男女ペアブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68504458
品番
G481UELL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ハーフラグラン袖とストレッチツイル素材で、動きやすさ抜群です。胸ポケットに反射材付です。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-3851
種別
ブルゾン
質量(g)
670
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
85
アズワン品番
65-1239-18
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。