物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68504515 品番ASB-1215(OD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫
扉はシャッター式の為フルオープンが可能
横長なものも簡単に収納可能
日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適
お庭のグリーンにマッチするカーキ色
サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
安心の専用鍵付き
収納部内寸:幅97×奥行53×高さ141cm
可動棚1枚付属

用途普段使わないものの収納などに。物置き スチール フルオープン屋外収納 ストッカー 収納コンテナ おしゃれ 大容量 倉庫 ガーデン 大型収納 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 カーキ 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.7×64.5×152 組立時間約60分以上 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×53×141
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする