※色見本

- 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ 68504633 - 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ 68504633 - 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ 68504633 - 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ 68504633 - 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ 68504633

弾性ブロック外かべ用S

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(8kg) 注文コード 68504633 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。

用途
ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
クリーム 主な用途外かべ・塀 使用場所屋外用 仕様うすめずに塗ってください 容量(kg)8 乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約7〜9(タタミ約4〜5枚分) 油性 or 水性水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68504633
2020-03-03
用途:
外壁塗装
建設業・工事業

一般の塗料に比べて 結構弾力性があり、雨の染み込む様な所などは、絶対に、この塗料にする事をお勧めします、先ず素人でも塗っていて分かるくらい 雨水を弾くな、と思える感覚で満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
68504597
2020-04-30
用途:
塗装時

ローラーにて塗装をしましたが、液だれも全くなくスムーズに作業はできました。

1人が参考にしています
対象商品:
68504737
2017-04-17
用途:
外壁に使用
サービス業

家のリフォームで外壁の塗装に使用しました。色もよく使いやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
68504572
2014-12-26
用途:
外壁塗装

施工後の塗膜が強く、施工性は粘りがあり弾性タイルですので、慣れない人には塗りやすいとは言えませんが、頑張って塗れば、凹凸の塗膜が魅力です。下地はビニロックを使用して、ニッペを塗りました。きれいに仕上がりますよ。私も素人ですが満足しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする