※色見本

- 水性屋上防水塗料セット ニッペホームプロダクツ 68504773 - 水性屋上防水塗料セット ニッペホームプロダクツ 68504773 - 水性屋上防水塗料セット ニッペホームプロダクツ 68504773

水性屋上防水塗料セット

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(17kg) 注文コード 68504773 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。
水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。

乾燥時間(時間)
【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上
【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上
塗り面積(m2)16〜20 セット内容下塗り/5kg、上塗り/12kg レンガ 用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上・ベランダ 標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐久

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
コンクリートのベランダ床簡易防水に使用
有限会社アメリカンホームズコンストラクション 様 (建設業・工事業)

非常に塗り易い商品でした。シーラーとセットなのも助かりました。
色はグリーンを使いましたが塗上りも色も非常に綺麗です。後は肝心のどの程度の防水効果を発揮するかを今後確認するだけです。
ただ、たまたま今回の商品だけかも知れませんが、シーラーの蓋が中押ししてもどうしても開かず蓋縁を煽り破壊して開けました。大変でした。フゥ〜

対象商品:
68504782
2017-09-06
用途:
コンクリート屋根の防水塗装
農・林・水産業

簡単にそのまま塗れてプロ並みの仕上がりになりました。塗った本人が驚く程です。セットで購入しましたが下地塗りの量が少ないのではと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
68504782
2017-10-13
用途:
屋上の防水塗装
株式会社横尾器械 様 (卸売・小売業)

モルタル面でのプライマーの吸収もあってだろうが、プライマーの塗布面積と塗料の面積が合わなかった。塗料が余った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする