ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
帯電防止 男女共用E/Cブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68504853
品番
G341UELL
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-3468
種別
ブルゾン
質量(g)
445
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
85
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。