AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68504880
品番
M12A-04BFFM-SL8D01
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146
全長(m)
1
芯数(C)
4
アズワン品番
65-7405-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表