アストロ
アストロの 袋・ラッピング用品
アストロの ギフトバック
アストロの 巾着型
ポリエステル巾着2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68504951
品番
820-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【持ち運びに便利な巾着】シューズ入れや着替え入れ、バスタオル入れなどとして使える巾着。
用途
シワになりにくいポリエステル製。汚れても洗濯機で洗えて衛生的。
ジムやレッスン、出張、旅行、アウトドアの際のパッキングで活躍。
2枚セットで使い分けできる。カラーは選べる6種類。お好きな色を。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約W300×長さ400
色
ブラック
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※取扱い表示をよくご確認のうえ、適切にお手入れしてください。