VN01 016 0027 1C Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL 68505056

Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード68505056品番VN01 016 0027 1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,180
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8765アズワン品番65-7583-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする