ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68505075 品番BM-R2 チャンネル設定(13〜16)
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【ハンズフリー可能】
イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています
【簡単な取り付け】
別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能
ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます
【軽量・小サイズ】
重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します
【送信機】
本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です
ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください

質量(g)50 使用温度範囲(℃)‐10〜+50 チャンネル数4CH 周波数422MHz 連続使用時間約15時間 時間スタンバイ:約48時間 通信方式単信方式 充電時間3〜4時間 スピーカー出力(mW)700以上 サイズ(mm)H70 × W48 × D17 容量(mA)電池:700 距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります 受信感度-14dBμ 受信チャンネル(MHz)1CH:422.2125MHz 、2CH: 422.2250MHz 、3CH: 422.2375MHz 、4CH : 422.2500MHz

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする