※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68505118 品番25A-VHS30-02-D
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ハンドル:樹脂 取付取付オプションなし タイプハンドル操作:シングルアクション ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル色 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする