シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの パネル/ボード/イーゼル
シンエイの その他看板
電飾看板 スタンドサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
68505240
品番
RA-300-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
置くだけ簡単、屋外で使用できる定番の電飾看板です。LED蛍光灯型なので長寿命。面板(両面)にシートを貼ってお使いください。キャスター付きなので移動も簡単です。(ストッパー付き)
用途
屋外での置き型看板としてお使いください。
材質
サイドフレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:乳半アクリル
幅(mm)
485
質量(kg)
18.5
色
ブラック
全高(mm)
1380
光源
LED蛍光灯
画面寸法(mm)
435×1240
注意
※風の強い日は屋内にしまってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000