曜日別特売
- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324

 

- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324
- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324
- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324
- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324
- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324
- アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 68505324

アクリルラッカースプレーTRY

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ゴールド
内容量1本(300mL)注文コード68505324品番-
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)アウトレット
¥819659

高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
可変ノズル使用(楕円)。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。

用途日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに。(床は除く)ゴールド主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性

商品説明動画

乾きが速くきれいな仕上がり アクリルラッカースプレーTRY(ラッカースプレー)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49063305
2024-04-22
用途: DIY利用

安価が魅力で購入。何の問題もなく使え、役立ちました。

対象商品 : 49063314
2024-04-16
用途: 各種工作物への色付け
その他業種

価格も安価と思われ、使い勝手も良く又購入をしたいと思っています。

対象商品 : 49063296
2023-03-30
用途: バイクや自動車の部品塗装に使用。
リサイクルバイク スクルド

艶消し黒でもムラになりにくい、とても使いやすいスプレーラッカーです。ホームセンター等では取り扱いがなくなってしまい、入手し辛くなってしまいました。モノタロウならいつでも入手できるので助かります。

対象商品 : 68505263
2022-11-13
用途: 塗装
建設業・工事業

綺麗な青色のラッカースプレーを探していて見つけました。マリンブルーをチョイスしました。アクリルの方が色合いが良く塗装も強く長持ちします。ニッペアクリルラッカーをいつも買っています。

対象商品 : 49063287
2022-12-01
用途: 金属部分のサビ止めに使用しました、

鉄部分のサビ止めに使用しました、クリアーは吹いていないのに、光沢のある深い黒に塗れました。

対象商品 : 68505324
2022-11-09
用途: デコレーション塗装用
教育・研究機関

屋外型の大型クリスマスリースを創作しており、使用する松ぼっくりの着色に使用しています。とても塗りやすいスプレーで、発色も期待以上の出来上がりでした。

対象商品 : 49063305
2022-09-29
用途: 機械の日焼け防止塗装に使用

膜厚は、測定してませんが今後耐久年数の確認経過観察してみます。

対象商品 : 68505263
2022-01-06
用途: 工事現場における位置マーキングなど
株式会社宮尾組建設業・工事業

見やすい色で価格も安いので助かります。土のマーキングすると意外に赤は見えにくいのでマリンブルーやスカイブルーと呼ばれれるモノが一番視認性が高いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする