Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60〜200℃)3.2mm ベージュ/白/銀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68505494
品番
6ACC20-ST1
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60〜200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●入数:100個入●Performance Level 2
材質
アルミニウム
アズワン品番
67-2987-62