Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60〜200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68505537
品番
6PMSC18-ST2
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60〜200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●入数:100個入
材質
スチール
アズワン品番
67-2988-42