Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付スナップキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 6ARC11NRT1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50セット×100個)
注文コード
68505546
品番
6ARC11NRT1RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:5000個入●Performance Level 2
材質
ポリエチレン
アズワン品番
67-2989-88