メイン画像

ボートクッション cosios (コシオス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68505565 品番1-00075-007
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

座る力で腰を押す。長時間座っても腰が楽。
コシオスは座面に体重がかかると背当て部分が、前方に迫り出します。座ることで骨盤が自然と起こされ、美しい姿勢へと整えるボード型クッション!
軽量で持ち運びにも便利。おうちだけでなくオフィスや自動車の運転などにもお使いいただけますので、日常ないろいろなシーンで美姿勢習慣をはじめましょう!

材質本体生地:ポリエステル100%、表側中材:ポリウレタン樹脂、裏側中材:スチレン-ブタジエン樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂 グレー 質量(g)430 対応洗濯:不可(汚れた際は固く絞ったタオルなどで拭いてください。) 寸法(cm)縦35×横34×高さ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする