ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 掃除用刷毛
ラスター刷毛 N短柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68505608
品番
129118 0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用可能!
細かな塵や埃を取り除いたり、塗装の下地処理等の清掃に便利です。
用途
掃除用/塗装用/接着剤の塗布用
材質
柄:木・スチール
幅(mm)
毛玉:48
全長(mm)
203
毛丈(mm)
52
サイズ(inch)
2
材質(毛)
豚毛・化繊混毛
玉厚(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応