ラスター刷毛 N短柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68505626 品番 129118 0030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用可能!
細かな塵や埃を取り除いたり、塗装の下地処理等の清掃に便利です。

用途掃除用/塗装用/接着剤の塗布用 材質柄:木・スチール 幅(mm)毛玉:74 全長(mm)215 毛丈(mm)52 サイズ(inch)3 材質(毛)豚毛・化繊混毛 玉厚(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする