曜日別特売
6307-2Z 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ) 68505659

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(mm)35
外径(mm)80
幅(mm)21
内容量1個注文コード68505659品番6307-2Z
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

仕様使用温度範囲(℃):-30~120、精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級、軸受両端鋼板シールド、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:イタリア、コード番号:390-6719幅(mm)21外径(mm)80アズワン品番67-2369-85内径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする