メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 寝袋・毛布
エアーポンプ付き非常用エアーマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505687
品番
2689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
非常時やアウトドアで活躍!エアポンプ付きのエアマット。硬い床や冷たい床での身体への負担を軽減します。車中泊にも使えます。耐荷重約150kg(メーカー調べ)。
用途
非常時や緊急時の備え
材質
PA・PE(本体)、PP(空気入れ)
区分
配送:直送限定
内容
本体・空気入れ
耐荷重(kg)
約150(メーカー調べ)
個装
化粧箱
サイズ(mm)
約W600×D65×H1900(本体使用時)、約Φ55×H270(空気入れ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません