メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの その他避難用品
折りたたみ式ウォータージャグ5.5L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505696
品番
H4557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
非常時やアウトドアで活躍する折りたたみ式のウォータージャグ。コンパクトに持ち運び可能。大容量5.5Lなのでファミリーや複数人でもシェアできます。コック式で簡単に注水/止水の切り替えができます。
用途
非常時や緊急時の備え
材質
PP・シリコン
区分
配送:直送限定
容量(L)
5.5
色(柄)
グリーン・ネイビー(色指定不可)
個装
化粧箱
サイズ(mm)
約W230×D210×H250(使用時)、約W230×D210×H110(収納時)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません