曜日別特売
62302-2RS1 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ) 68505704

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(mm)15
内容量1個注文コード68505704品番62302-2RS1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様使用温度範囲(℃):-30~100、精度等級:ISO 492 普通公差、軸受両端接触シール、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:イタリア、コード番号:388-4804幅(mm)17外径(mm)42アズワン品番67-2369-24内径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする