本体画像
ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗車・クリーナー
ペンギンワックスの ワックス・コーティング
ゴールドS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
危険物の数量
2160mL
注文コード
68505721
品番
2110
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
危険物の数量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。
シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。
乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途
補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
容量
1缶(18L)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2160mL
危険物の性状
水溶性
注意
※ボディ面が焼けて熱い時には使用しないでください。また、塗布したまま長時間おきますと、ムラを残すことがありますので、注意ください。
※メタリックには使用しないでください。