微差圧計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68505730 品番CL-905-4
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

温湿度測定機能付のデジタル微差圧計
CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品

付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付 適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909 測定範囲0〜35.0/0〜50.0/30〜80(Pa/℃/%RH) 質量(g)55 外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず) 消費電力(W)0.4 定格電圧(V)DC5 使用環境0〜50/0〜100(℃/%RH)(結露なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする