PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766

PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766
PRS-30 メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 68505766

メカニカルリフトリペアスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード68505766品番PRS-30
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。

適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする