NU 312 ECP 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ) 68505799

単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(mm)60
外径(mm)130
幅(mm)31
内容量1個注文コード68505799品番NU 312 ECP
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,638
販売価格(税別)
12,398

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。

仕様使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)、精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級、NU型、ガラス繊維強化ポリアミド6、6製保持器、内輪つば無し、外輪つば有り、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:ドイツ、コード番号:390-5248幅(mm)31外径(mm)130アズワン品番67-2372-37内径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする