NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68505967 品番 NCS 7.02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質粉末ハイス 刃数3 全長(mm)110 直径(Φmm)7.02 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)8 表面処理TINコーティング 首下長(mm)70 ねじれ角(°)左ねじれ 45 食付長さ(mm)4.7
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする