日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68505976
品番
NCS 7.03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
粉末ハイス
刃数
3
全長(mm)
110
直径(Φmm)
7.03
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TINコーティング
首下長(mm)
70
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
食付長さ(mm)
4.7
注意
※貫通穴専用のリーマです。