ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
男女ペアパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68506646
品番
G600SITAM
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ツータック仕様、ウエスト脇ゴム、ストレッチ素材で動きやすいです。導電繊維入り素材を使用していますので、静電気が溜まりにくいです。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り)
ウエスト(cm)
71〜77
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-3999
種別
パンツ
質量(g)
440
股下(cm)
90
ヒップ(cm)
103
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。