ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
男女ペアブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68506725
品番
G563UE5L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
色
ライトブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-3947
種別
ブルゾン
質量(g)
735
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
アズワン品番
65-1232-39
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。