男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68506926 品番 VE120SITA4L
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

着用者の股下に合わせて裾上げができる6段階の調節ホック付です。女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り) ウエスト(cm)95〜106 用途小売業。サービス業。飲食店など。 仕様レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き) トラスコ品番857-8838 種別パンツ 質量(g)510 股下(cm)82
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする