※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507905 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507905 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507905 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507905 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507905 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507905

鉄部・トタン屋根用スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) クリーム 注文コード68507905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性で、長期間色あせません。
特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。

クリーム 主な用途鉄部、トタン屋根 使用場所屋外用 特性耐久、速乾 用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など 危険等級V 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68507975
2017-03-01
用途:
塗装補修
建設業・工事業

鉄骨新築倉庫の仕上げ補修に使用しました。調色がぴったりフィットして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする