※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507932 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507932 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507932 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507932 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507932 - 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507932

鉄部・トタン屋根用スプレー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 68507932 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抜群の耐久性で、長期間色あせません。
特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。

サニーレッド 主な用途鉄部、トタン屋根 使用場所屋外用 特性耐久、速乾 用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など 危険等級V 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68507975
2017-03-01
用途:
塗装補修
建設業・工事業

鉄骨新築倉庫の仕上げ補修に使用しました。調色がぴったりフィットして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする