※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 蛍光/メタリック塗料
ニッペホームプロダクツの 蛍光塗料
長時間夜光スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(80mL)
注文コード
68508185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。
光は繰り返し蓄えられ、4〜8時間発光します。
成分
アクリル系樹脂
色
赤色
質量(g)
90
乾燥時間(分)
約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.14〜0.2
トラスコ品番
419-7020
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.032L
油性 or 水性
油性
特性
夜光
危険物の性状
非水溶性