- 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 68508203 - 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 68508203 - 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 68508203 - 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 68508203 - 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 68508203

長時間夜光スプレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80mL) 注文コード 68508203 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。
光は繰り返し蓄えられ、4〜8時間発光します。

成分アクリル系樹脂 青色 質量(g)90 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14〜0.2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.032L 油性 or 水性油性 特性夜光 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする