IGNIO
”ダイヤル式セーフティシューズ IGS1018TGF” ブラック
2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
通気性に優れたメッシュタイプです。
ゆるまないほどけないTGFダイヤルシステムです。
用途
建設、倉庫、運送他の軽作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
材質
甲被:合成皮革、メッシュ、靴底:ゴム底
色
ブラック
足幅
3.5E
甲被タイプ
ダイヤル式
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05865890
IGS1018TGF-BK29.0
110-7169
29
【EU(ヨーロッパ)】45、【US(アメリカ)】11.5、【UK(イギリス)】10.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05866118
IGS1018TGF-BK23.0
110-7152
23
【EU(ヨーロッパ)】36.5、【US(アメリカ)】4.5、【UK(イギリス)】4.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください