ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
超軽量L-605
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68508308
品番
SL-605BK25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
サイズ(cm)
25
色
ブラック
用途
運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7842
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
600
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
600
機能
軽量
アズワン品番
64-1115-98
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。