SL-605BK25.5 超軽量L-605 ミドリ安全 68508317

超軽量L-605

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード68508317品番SL-605BK25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。

用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。サイズ(cm)25.5ブラックトラスコ品番857-7843材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)600種類セーフティーシューズ規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)600機能軽量アズワン品番64-1115-99甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする