住宅用防水剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 68508815 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,434 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。

主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁 使用場所屋外用 特性防水、耐候 用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)6〜10 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:200201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68508815
2017-11-10
用途:
コンクリート塗装用。

浸透性の塗料でしたので、塗装から乾燥までの時間が非常に短く便利です。勿論、無色透明ですので、素地の見栄えも変わりません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする