曜日別特売
- カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ 68509253

※色見本

- カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ 68509253
- カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ 68509253
- カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ 68509253
- カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ 68509253
- カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ 68509253

カラーさび止めスプレー

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
内容量1本(300mL)注文コード68509253品番-
参考基準価格(税別)¥2,296販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。

用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品にグリーン主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、耐候、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509244
2020-12-02
用途: 錆のある配管塗装
その他業種

下塗りなどはせずに、水洗いし乾燥後に、さび部分にスプレーしました。半年をおかずに元通りになってしまいました。スプレーで使いやすく、色もぴったりだっただので、残念です。

対象商品 : 68509244
2020-04-21
用途: シャッターのさび止め
大和産業自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターのさび止め塗装につかいました、4本で間に合う感じでしたが
足りなくあと4本を追加しました

1が参考にしています
対象商品 : 68509287
2019-10-20
用途: 塗装時

不可もなく、可もなくといったところです。
値段も安いので使いやすいです。

対象商品 : 68509271
2018-06-22
用途: 物干し金具取り付け材の塗り上げ
不動産業

ベランダ設置なので風雨にさらされるため特にボルトナットがさびやすい経験から取り付け完了時にフェンスと同色のチョコレート色の本材でさび止めとした。

1が参考にしています
対象商品 : 68509287
2018-05-31
用途: 車やバイクのボディ以外の部分に使いました。

さび止めと、上塗りの黒が一度に塗れて良かったです。いつも乾きの早いラッカーで簡単に塗ってましたが、塗装の厚みがあるので、また使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68509244
2018-04-11
用途: ガレージの錆発生個所の塗装
東原町内会教育・研究機関

使いやすく簡単に塗装が出来た。前にも別の個所に錆止めを塗装したら錆が発生しなくなり良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする