- ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ 68509691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ 68509691
- ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ 68509691
- ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ 68509691
- ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ 68509691

ミニホビー用スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
ホワイト
つやなしホワイト
グレー
ブラック
つやなしブラック
透明クリヤー
ピンク
オレンジ
イエロー
パロットグリーン
グリーン
マリンブルー
ブルー
パステルグリーン
パステルラベンダー
茶色
チョコレート
ディープグリーン
ネイビーブルー
バイオレット
ライトカーキー
ミルキーホワイト
クリーム
朱色
山吹色
シルバーメタリック
ゴールドメタリック
カッパーメタリック
ブロンズメタリック
内容量1本(100mL)注文コード68509691品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。

用途
屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに
(ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)
レッド主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509944
2025-04-15
用途: プラモの塗装
運輸・通信業

まだ使用してませんがスムーズな発送をして頂き感謝致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする