日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68509939
品番
BRM-L 15X280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
刃数
3
全長(mm)
280
直径(Φmm)
15
刃長(mm)
45
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
200
シャンク(MT No.)
MT2
ねじれ角(°)
左ねじれ 60
食付長さ(mm)
9.5
注意
※貫通穴専用のリーマです。