ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68509948 品番 BRS-L 7.98X250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 刃数3 全長(mm)250 直径(Φmm)7.98 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)8 表面処理イオン窒化 首下長(mm)210 ねじれ角(°)左ねじれ 60 食付長さ(mm)9.5
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする