日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68509957
品番
BRS-L 7.99X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
刃数
3
全長(mm)
250
直径(Φmm)
7.99
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
210
ねじれ角(°)
左ねじれ 60
食付長さ(mm)
9.5
注意
※貫通穴専用のリーマです。