日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68509975
品番
NCM-F 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
粉末ハイス
刃数
12
全長(mm)
335
直径(Φmm)
45
刃長(mm)
55
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
211
シャンク(MT No.)
MT4
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
食付長さ(mm)
1.5
注意
※底付き穴専用のリーマです。