日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68510167
品番
RDSS 7.98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
超微粒子
刃数
4
全長(mm)
100
直径(Φmm)
7.98
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TICN2コーティング
首下長(mm)
60
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
食付長さ(mm)
7
注意
※貫通穴専用のリーマです。